Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA691300
Cod. Produttore
SA691300
Cod. EAN
8007951914440

Informazioni di prodotto

IPN120 ISOLATORE

Documentazione tecnica

L'IPN120 Isolatore VESA691300 è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo isolatore offre una protezione efficace contro le sovratensioni e le interferenze elettriche, contribuendo a mantenere l'integrità dei circuiti. Il design compatto e robusto facilita l'installazione in vari contesti, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Grazie alla sua eccellente resistenza e durata, l'IPN120 è progettato per affrontare le sfide ambientali, garantendo prestazioni ottimali nel tempo. Questo isolatore rappresenta una scelta sicura e performante per chi cerca soluzioni di alta qualità nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Isolatore passante adatto per essere impiegato come elemento di raccordo elettrico tra le parti interne ed esterne delle apparecchiature. L'isolatore è costituito da due parti isolanti, facilmente innestabili tra di loro, realizzate in resina poliestere o poliammide con fibre di vetro e bloccate da un tirante, che funge anche da elemento conduttore tra le parti, a mezzo di due dadi. Uno dei dadi è solidale con il tirante e sono realizzati in acciaio zincato. La particolare costruzione delle parti isolanti e del tirante consentono di collegare e scollegare i conduttori (serrati al tirante a mezzo di dadi in acciaio zincocromato) sia da una parte che dall'altra dell'isolatore passante senza che questo ruoti o si sblocchi dal serraggio.

larghezza

30 mm

altezza

95 mm

profondità

30 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Isolatore passante IPN120 resina poliestere poliammide con tirante acciaio zincato per installazioni elettriche industriali e commerciali