Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA690500
Cod. Produttore
SA690500
Cod. EAN
8007951914433

Informazioni di prodotto

IPN080 ISOLATORE

Documentazione tecnica

L'IPN080 ISOLATORE rappresenta una soluzione efficace e affidabile per le esigenze di isolamento elettrico. Progettato per garantire prestazioni elevate, questo isolatore è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando una lunga durata e resistenza agli agenti esterni. Grazie al suo design innovativo, è in grado di offrire un'eccellente protezione contro le sovratensioni, contribuendo così alla sicurezza degli impianti elettrici. La sua installazione è semplice e versatile, rendendolo adatto a diverse applicazioni in ambito residenziale e industriale. Con l'IPN080, gli utenti possono contare su una soluzione che combina efficienza e sicurezza, soddisfacendo le più elevate aspettative nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Isolatore passante adatto per essere impiegato come elemento di raccordo elettrico tra le parti interne ed esterne delle apparecchiature. L'isolatore è costituito da due parti isolanti, facilmente innestabili tra di loro, realizzate in resina poliestere o poliammide con fibre di vetro e bloccate da un tirante, che funge anche da elemento conduttore tra le parti, a mezzo di due dadi. Uno dei dadi è solidale con il tirante e sono realizzati in ottone. La particolare costruzione delle parti isolanti e del tirante consentono di collegare e scollegare i conduttori (serrati al tirante a mezzo di dadi in acciaio zincocromato) sia da una parte che dall'altra dell'isolatore passante senza che questo ruoti o si sblocchi dal serraggio.

larghezza

25 mm

altezza

80 mm

profondità

25 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Isolatore passante IPN080 resina poliammide vetro raccordo elettrico impianti residenziali industriali