Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA689700
Cod. Produttore
SA689700
Cod. EAN
8007951914426

Informazioni di prodotto

IPN050 ISOLATORE

Documentazione tecnica

L'IPN050 ISOLATORE è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'efficienza nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo isolatore offre una protezione efficace contro le sovratensioni e le interferenze elettriche. La sua progettazione robusta permette un'installazione semplice e duratura, rendendolo adatto a diverse applicazioni nel settore elettrico. Grazie alla sua elevata resistenza e affidabilità, l'IPN050 è ideale per ambienti industriali e commerciali, dove la sicurezza è una priorità. Con questo isolatore, è possibile garantire una connessione sicura e stabile, contribuendo a mantenere l'integrità dei sistemi elettrici. La sua versatilità lo rende un'ottima scelta per professionisti e tecnici del settore. Descrizione del produttore: Isolatore passante adatto per essere impiegato come elemento di raccordo elettrico tra le parti interne ed esterne delle apparecchiature. L'isolatore è costituito da due parti isolanti, facilmente innestabili tra di loro, realizzate in resina poliestere o poliammide con fibre di vetro e bloccate da un tirante, che funge anche da elemento conduttore tra le parti, a mezzo di due dadi. Uno dei dadi è solidale con il tirante e sono realizzati in ottone. La particolare costruzione delle parti isolanti e del tirante consentono di collegare e scollegare i conduttori (serrati al tirante a mezzo di dadi in acciaio zincocromato) sia da una parte che dall'altra dell'isolatore passante senza che questo ruoti o si sblocchi dal serraggio.

larghezza

20 mm

altezza

65 mm

profondità

20 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Isolatore passante IPN050 in resina poliammide con fibre vetro e tirante ottone per collegamenti elettrici sicuri in applicazioni industriali e commerciali