Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA688900
Cod. Produttore
SA688900
Cod. EAN
8007951914419

Informazioni di prodotto

IPN025 ISOLATORE

Documentazione tecnica

L'IPN025 Isolatore è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Progettato per resistere a condizioni ambientali difficili, questo isolatore è realizzato con materiali di alta qualità che assicurano una lunga durata e prestazioni elevate. La sua struttura robusta e il design innovativo lo rendono adatto per un'ampia gamma di applicazioni, contribuendo a prevenire cortocircuiti e perdite di energia. Con un grado di protezione adeguato, l'IPN025 è ideale per installazioni in ambienti industriali e commerciali, dove la sicurezza elettrica è una priorità. Questo isolatore rappresenta una soluzione efficace per chi cerca un prodotto affidabile e performante nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Isolatore passante adatto per essere impiegato come elemento di raccordo elettrico tra le parti interne ed esterne delle apparecchiature. L'isolatore è costituito da due parti isolanti, facilmente innestabili tra di loro, realizzate in resina poliestere o poliammide con fibre di vetro e bloccate da un tirante, che funge anche da elemento conduttore tra le parti, a mezzo di due dadi. Uno dei dadi è solidale con il tirante e sono realizzati in ottone. La particolare costruzione delle parti isolanti e del tirante consentono di collegare e scollegare i conduttori (serrati al tirante a mezzo di dadi in acciaio zincocromato) sia da una parte che dall'altra dell'isolatore passante senza che questo ruoti o si sblocchi dal serraggio.

larghezza

15,5 mm

altezza

50 mm

profondità

15,5 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Isolatore passante IPN025 resina poliammide fibra vetro con tirante ottone per collegamenti elettrici sicuri in impianti industriali e commerciali