›

IPC32 CURVA 90 TUBO RIGIDO GRI I

Cod. Rexel BOINB13010
Cod. Produttore B13010
Cod. EAN 8010730505647

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Curva a 90° per tubi rigidi di diametro 32 mm, autoestinguente UL94: V0,realizzata in PVC rigido grigio RAL 7035. Gradi di protezione IP65, resistente ai raggi UV e al filo incandescente GWT 850°C (EN 60695-2-11). Assicura un’installazione sicura e affidabile sia indoor che outdoor.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Inserire

Protezione della superficie

Non trattato

diametro

32 mm

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

angolo del gomito

90 GRADO

per diametro del tubo nominale

32 mm

qualità del rivestimento superficiale

Non rivestito

IPC32 CURVA 90 TUBO RIGIDO GRI I