Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOINB13009
Cod. Produttore
B13009
Cod. EAN
8010730505616

Informazioni di prodotto

  • Curva 90° per tubo rigido
  • Grado di protezione IP65
  • Colore grigio
  • Serie IPC 25
  • Raggio di curvatura stretto
  • Materiale adatto a tubi rigidi
  • Utilizzo industriale
  • Quantità consigliata 225

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: IPC 25 Curva a 90, a stretto raggio, per tubi rigidi IP65 GRIGIO

diametro

25 mm

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

angolo del gomito

90 GRADO

per diametro del tubo nominale

25 mm

Produttore

IPC25 CURVA 90 TUBO RIGIDO GRI I