Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOINB13008
Cod. Produttore
B13008
Cod. EAN
8010730505586

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: IP65
  • Curva a 90°
  • Raggio stretto
  • Per tubi rigidi
  • Colore: grigio
  • Serie: IPC20
  • Quantità consigliata: 20
  • Protezione: IP65

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: IPC 20 Curva a 90, a stretto raggio, per tubi rigidi IP65 GRIGIO

diametro

20 mm

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

angolo del gomito

90 GRADO

per diametro del tubo nominale

20 mm

Produttore

IPC20 CURVA 90 TUBO RIGIDO GRI I