Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Casse e Centralini / Cassette e Quadri Modulari Stagni /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
profondità di incasso
106 mm
profondità
tipo di copertura
coperchio
grado di protezione (IP)
IP55
esecuzione coperchio
con taglio
tipo di montaggio
struttura
colore
grigio
materiale della scatola
plastica
larghezza in unità di suddivisione
8
larghezza
195 mm
altezza
200 mm
barra DIN
possibilità di applicazione
numero di file
1
profondità interna
con serratura
numero RAL
7035
Cod. Rexel: BOB00833 Cod. Produttore: B00833 Cod. EAN: 8015892008333
Cod. Rexel: BOB00831 Cod. Produttore: B00831 Cod. EAN: 8015892008319
Cod. Rexel: BOB00830 Cod. Produttore: B00830 Cod. EAN: 8015892008302
Cod. Rexel: BOB00836 Cod. Produttore: B00836 Cod. EAN: 8015892008364
Cod. Rexel: BOB00703 Cod. Produttore: B00703 Cod. EAN: 8015892007039
Cod. Rexel: BOB00702 Cod. Produttore: B00702 Cod. EAN: 8015892007022
Cod. Rexel: BOB04000 Cod. Produttore: B04000 Cod. EAN: 8015892040005
Cod. Rexel: BTIF107N72D Cod. Produttore: F107N72D Cod. EAN: 8012199968933
Cod. Rexel: BTIF107N18D Cod. Produttore: F107N18D Cod. EAN: 8012199968889
Cod. Rexel: BTIF107N12D Cod. Produttore: F107N12D Cod. EAN: 8012199968872
Cod. Rexel: BTIF107N4D Cod. Produttore: F107N4D Cod. EAN: 8012199968810
Cod. Rexel: BTIF107N24D Cod. Produttore: F107N24D Cod. EAN: 8012199968896
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te