Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB06527
Cod. Produttore
B06527
Cod. EAN
8015892065275

Informazioni di prodotto

La soluzione ideale per illuminazione esterna con protezione IP65, progettata per garantire durata e affidabilità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a design compatto e materiali resistenti
  • Risparmio di tempo con manutenzione ridotta

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione contro polvere e umidità (IP65)
  • Risparmio energetico e lunga durata nel tempo
  • Design elegante che si integra in ogni contesto architettonico

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La nostra soluzione per l'illuminazione esterna, caratterizzata da un grado di protezione IP65, è progettata per garantire prestazioni ottimali anche in condizioni ambientali difficili. Questo apparecchio da parete è realizzato con materiali resistenti e durevoli, capaci di resistere a polvere e umidità. La sua struttura robusta assicura una lunga durata nel tempo, rendendolo ideale per l'illuminazione di giardini, ingressi o spazi commerciali. Con un design elegante e funzionale, si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico, offrendo un'illuminazione efficace e sicura. La facilità di installazione e il mantenimento ridotto lo rendono una scelta pratica per chi cerca qualità e affidabilità nel settore dell'illuminazione esterna.

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

426 mm

altezza

657 mm

profondità

148 mm

numero RAL

7035

numero di file

3

tipo di copertura

Porta

larghezza di montaggio

426 mm

profondità interna

148 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

19

tipo di chiusura

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

coperchio/porta trasparente

esecuzione coperchio

Chiuso

Morsettiera neutra

Segnale di passaggio porta

Serie

PABLO IP65

Produttore

IP65 54 GRI Centralino IP65 54 moduli portella fumè linea Pablo GRIGIO

€ 190,29 x 1 pz.
(pz.)