Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB07921
Cod. Produttore
B07921
Cod. EAN
8015892622355

Informazioni di prodotto

IP56 01 VM GWT960 CAS.PAR. 100X100X50

Documentazione tecnica

IP56 01 VM GWT960 Cassetta derivazione stagna da parete viti metalliche GRIGIO

lunghezza

100 mm

temperatura di impiego

-25 °C 60 °C

temperatura d’esercizio

-25 °C 60 °C

inserimento dal retro

larghezza

100 mm

senza alogeni

tensione di isolamento nominale Ui

750 V

profondità

50 mm

materiale

plastica

coperchio

non trasparente

grado di protezione (IP)

IP56

tipo di montaggio

montaggio a parete/soffitto

forma

quadrato

fissaggio del coperchio

avvitato

Produttore

IP56 01 VM GWT960 Cassetta derivazione stagna da parete viti metalliche GRIGIO