Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETM5NEIP1
Cod. Produttore
TM5NEIP1
Cod. EAN
3606489661915

Informazioni di prodotto

Modulo di interfaccia TM5 Ethernet/IP FieldBus con prestazioni di I/O distribuito IP20

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto fa parte della gamma Modicon TM5, un sistema I/O modulare IP20 sicuro e ad alte prestazioni. Questo è un accoppiatore bus progettato per la creazione di isole di I/O distribuiti su una rete Ethernet, per lo scambio di dati tra il controller e gli I/O distribuiti. Dispone di un server Web integrato, di una sicurezza informatica integrata (Achilles L1) e di una gestione dei diritti di accesso degli utenti tramite un server Web. Modulo accoppiatore bus progettato per la creazione di isole di I/O distribuiti sulla rete Ethernet. Questo accoppiatore bus funziona con un modulo di distribuzione dell'alimentazione elettronico , una base bus e una morsettiera. Ha 2 connettori RJ45 isolati, con una velocità di trasmissione dati da 10 a 100 Mbps. Pesa 0,080 kg. Misura 25 mm di larghezza, 99 mm di altezza, 75 mm di profondità. Il Modicon TM5 soddisfa i requisiti tipici delle macchine di produzione e imballaggio, nonché dei sistemi di movimentazione e assemblaggio dei materiali. Questo prodotto è certificato da GOST-R, C-Tick, cULus e CSA. È conforme alle norme IEC 61131-2, UL 508, CSA C22.2 n. 213 e CSA C22.2 n. 142. È compatibile con i controller di movimento PacDrive LMC Eco/Pro2, i controller logici Modicon M241/M251 e il controller logico/di movimento Modicon M262. È installato mediante montaggio su una guida DIN da 35 mm. Questo sistema di I/O modulare fornisce una configurazione flessibile e scalabile di isole di I/O remote o distribuite tramite connessione con i controller Modicon e PacDrive 3. Flessibile e scalabile, progettato per macchine complesse.

larghezza

25 mm

altezza

99 mm

profondità

75 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

2

numero di interfacce HW altre

1

con separazione del potenziale

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio su rack possibile

supporta il protocollo per EtherNet/IP

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Modicon TM5 IP20 modular I O system

Produttore

IP20 I/O Distributed Performance EtherNet/IP FieldBus Interface TM5 Module