Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETM5NEIP1K
Cod. Produttore
TM5NEIP1K
Cod. EAN
3606489661922

Informazioni di prodotto

Blocco espansione bus coupler, Modicon TM5, kit IP20: TM5ACBN1 + TM5NEIP1 + TM5SPS3 + TM5ACTB12PS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto fa parte della gamma Modicon TM5, un sistema I/O modulare IP20 sicuro e ad alte prestazioni. Kit costituito da un accoppiatore bus progettato per la creazione di isole di I/O distribuiti su Ethernet, per lo scambio di dati tra controller e IO distribuiti. Dispone di 2 connettori di tipo RJ45 per un collegamento Ethernet schermato a margherita. Utilizza il protocollo EtherNet/IP. Modulo accoppiatore bus progettato per la creazione di isole di I/O distribuiti sulla rete Ethernet. La modalità di scambio dei dati è half duplex, full duplex, autonegoziazione, auto MDIX. con una velocità di trasmissione da 10 megabit/s a 100 megabit/s. È dotato di morsettiera a molla rimovibile per il collegamento elettrico. È un prodotto classificato IP20. Pesa 0,080 kg. Misura 38 mm di larghezza, 99 mm di altezza, 75 mm di profondità. Il Modicon TM5 soddisfa i requisiti tipici delle macchine di produzione e imballaggio, nonché dei sistemi di movimentazione e assemblaggio dei materiali. Questo prodotto è certificato da GOST-R, C-Tick, cULus e CSA. È conforme alle norme IEC 61131-2, UL 508, CSA C22.2 n. 213 e CSA C22.2 n. 142. È compatibile con i controller di movimento PacDrive LMC Eco/Pro2, i controller logici Modicon M241/M251 e il controller logico/di movimento Modicon M262. Il kit comprende la sottobase del bus TM5ACBN1, la morsettiera TM5ACTB12PS, il modulo CANopen TM5NEIP1 e l'alimentatore TM5SPS3. È installato mediante montaggio su una guida DIN da 35 mm. Questo sistema di I/O modulare fornisce una configurazione flessibile e scalabile di isole di I/O remote o distribuite tramite connessione con i controller Modicon e PacDrive 3. Flessibile e scalabile, progettato per macchine complesse.

tipo di montaggio

AMD

numero di collegamenti sensore/attuatore

2

tipo di fissaggio

Altro

altri sistemi bus

Altro

Serie

Modicon TM5 IP20 modular I O system

Produttore

IP20 I/O Distributed Perf. EtherNet/IP FieldBus KIT TM5NEIP1/BUS BASE/POWER UNIT