Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Videocitofonia IP /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI373003
Cod. Produttore
373003
Cod. EAN
8005543690963

Informazioni di prodotto

Videocitofono con display touch 10” che unisce tecnologia e praticità per installatori e utenti finali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice con staffa a parete inclusa
  • Alimentazione versatile tramite PoE o alimentatore dedicato
  • Integrazione facilitata con sistemi di sicurezza e telecamere Onvif IP

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo completo da display touch e app mobile
  • Risparmio energetico grazie all’alimentazione PoE
  • Sistema di sicurezza intelligente e personalizzabile

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Videocitofono con display touch 10” e pulsante SOS. Dal display touch è possibile rispondere alla chiamata, attivare l’elettroserratura, chiamare gli altri appartamenti e il centralino di portineria, visualizzare i registri di chiamate e allarmi, lasciare messaggi audio, ricevere messaggi dal centralino di portineria, regolare le impostazioni (es. luminosità, screensaver, sfondi e suoneria) e visualizzare informazioni su data e ora. La gestione degli allarmi è facilmente integrabile grazie a 8 contatti dedicati predisposti. L’integrazione con le telecamere Onvif IP permette di visualizzare le immagini delle telecamere IP dell’appartamento e delle aree comuni direttamente dal videocitofono. L’integrazione specifica permette anche il controllo dell’impianto ascensore. É possibile associare il videocitofono all’app Home + Security (disponibile per Android e iOS). L’App permette di utilizzare funzioni quali: ricezione chiamate, apriporta, visualizzazione della timeline degli eventi e attivazione della pulsantiera esterna tramite smartphone. Con l’app Home + Security è anche possibile gestire i dispositivi della gamma Netatmo Security (telecamere da esterno e da interno, sensori per porte e finestre, sirena interna, rilevatore di fumo). Questo consente di creare in modo facile e sicuro, un sistema di sicurezza intelligente. Il videocitofono può essere alimentato tramite PoE (power over Ethernet) o alimentato direttamente tramite l’alimentatore 375005. Installazione da parete con staffa a corredo.

funzioni di commutazione

lampade di funzionamento

tasto luce/apriporta

comunicazione interna

con video

differenziazione delle chiamate

disattivazione dellechiamate

con touch screen

viva voce

con funzione memory

regolazione del volume

altezza

186

diagonale schermo

254

diagonale schermo in pollici

10

profondità

28

larghezza

280

caratteristica del sistema di immagine

colore

tecnica di installazione

network engineering

esecuzione dell’interfaccia

LAN

tipo di montaggio

incassato

colore

argento

Produttore

Videocitofono IP interno 10” touch display con pulsante SOS e integrazione sistemi sicurezza PoE