Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Videocitofonia IP /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI375004
Cod. Produttore
375004
Cod. EAN
8005543696927

Informazioni di prodotto

IP - FINGER PRINT READER PER PROGRAMMAZIONE

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Lettore per la programmazione delle impronte digitali per il controllo accessi all\'edificio. La registrazione e l\'associazione delle impronte dei residenti richiede l\'utilizzo del software di configurazione.

codice RAL (simile)

9005

materiale

plastica

esecuzione della superficie

brillante

qualità del materiale

materiale termoplastico

colore

nero

Produttore

IP - FINGER PRINT READER PER PROGRA