Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEDE1KS217A04
Cod. Produttore
DE1KS217A04
Cod. EAN
3389110103748

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys LE
  • Materiale: Policarbonato
  • Protezione IP: IP55 CEI 60529
  • Protezione IK: IK07 CEI 60529
  • Montaggio: a parete
  • Dimensioni (HxLxP): 165x175x127 mm
  • Ingressi cavo: 4 (2 Pg13 + 2 Pg16)
  • Certificazione: UKCA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Starter integrati TeSys, involucro vuoto per il montaggio di un contattore e interruttore magnetotermico per applicazioni motore AC-3 senza inversione da 0,06 a 4 kW a 400 V. Involucro in policarbonato che fornisce protezione IP55, senza pulsanti di controllo, dotato di un arresto di emergenza (testa a fungo) che agisce meccanicamente sull'interruttore. Ottimizzato per l'integrazione di un contattore LC1K06-K09 e di un interruttore magnetotermico GV2ME01-ME14 a seconda della potenza del motore (dispositivi da ordinare separatamente). Parte di ricambio per gli starter integrati TeSys da LG7K06xxA04 a LG7K09xxA04. Involucro a montaggio superficiale con fissaggio a vite, 2 fori per pressacavi nella parte superiore e inferiore.

larghezza

175 mm

Tipologia

Struttura

altezza

165 mm

profondità

127 mm

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP55

Serie

TeSys LE

Produttore

Involucro per avviatore TeSys LG - senza pulsanti