Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEDE1KS217A06
Cod. Produttore
DE1KS217A06
Cod. EAN
3389110069648

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Policarbonato
  • Montaggio: Parete
  • Ingressi cavo: 4 (2 Pg 13 + 2 Pg 16)
  • Dimensioni (HxLxP): 165x175x137 mm
  • Grado protezione: IP55 / IK07
  • Tipo comando: Start bianco I, Stop nero O
  • Certificazioni: UKCA
  • Serie: TeSys LE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contenitori vuoti TeSys LG7 per avviamenti di sicurezza 1 testa bianca a filo ghiera "I" e 1 testa nera sporgente "O" Involucro in materiale ABS autoestinguente, protezione IP65. Conformità ambientale (RoHS/REACh).

larghezza

175 mm

Tipologia

Struttura

altezza

165 mm

profondità

137 mm

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP55

Serie

TeSys LE

Produttore

Involucro per avviatore TeSys LG - con 2 pulsanti