Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELJ8K06Q707
Cod. Produttore
LJ8K06Q707
Cod. EAN
3389110885699

Informazioni di prodotto

  • Potenza motore: 0,75 kW @ 400 V
  • Campo protezione termica: 1,6-2,5 A
  • Tensione circuito controllo: 24 V CA 50/60 Hz
  • Grado protezione IP: IP55
  • Materiale involucro: Policarbonato
  • Dimensioni (LxAxP): 175x165x177 mm
  • Norme di riferimento: IEC 60204-1, 60947-4-1
  • Serie: TeSys LG, LJ

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Avviatore in cassetta TeSys Control con contattore e interruttore magnetotermico, per il controllo di motori a 3 fasi 0.75kW@400V AC-3 in applicazioni di sicurezza di inversione. Involucro in policarbonato per il montaggio in superficie con fissaggio a vite, 2 fori per pressacavi sulla parte superiore e inferiore, per garantire la protezione dell'IP55. Dotato di 1 pulsante nero "Stop" + 1 selettore a molla a 2 posizioni "I - II" Include un contattore LC1K con un circuito di controllo 380 V 50/60 Hz già precablato tra le fasi di potenza, 1 trasformatore integrato: 400/24 V, 25 VA, e un interruttore magnetotermico GV2ME con arresto di emergenza a fungo e campo di regolazione termica 1,6-2,5 A È conforme a Β 60204-1 e β 60947-4-1, prodotto ambientale (Β/REACh).

larghezza

175 mm

altezza

165 mm

profondità

177 mm

con trasformatore

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

0,75 KILOWATT

numero di punti di comando

5

Adatto per arresto d'emergenza

Corrente d'esercizio nominale Ie

2,5 A

grado di protezione (IP)

IP55

classe di intervento

CLASS 10

con attivatore di corto circuito

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

tipo di avviatore motore

Starter a inversione

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

2,5 A

temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione

40 °C

protezione da sovraccarico a compensazione termica

Tipo coordinamento secondo IEC 60947-4-3

Classe 1

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

1,6 ... 2,5 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Serie

TeSys LG / LJ

Produttore

INVERTITORE IN CASSETTA CON TRASFO