Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW15111
Cod. Produttore
GW15111
Cod. EAN
8034035074820

Informazioni di prodotto

L'INVERTITORE 3M 1P 16AX B.SAT offre un controllo elettrico affidabile e versatile.

Vantaggi per l'installatore:

  • Design compatto per installazione agevole in spazi ridotti
  • Facilità di accesso e manovrabilità ergonomica
  • Materiali resistenti per una lunga durata
  • Riduzione dei tempi di montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Gestione sicura ed efficace dell’energia elettrica
  • Adatto a carichi fino a 16 ampere
  • Funzionamento affidabile in ambienti residenziali e commerciali

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

L'INVERTITORE 3M 1P 16AX B.SAT rappresenta una soluzione affidabile e versatile per le esigenze di controllo elettrico. Progettato per garantire un funzionamento efficiente, questo interruttore è ideale per applicazioni in ambienti residenziali e commerciali. Con una capacità di 16 ampere, è adatto per gestire carichi elettrici significativi, assicurando sicurezza e prestazioni elevate. Realizzato con materiali di alta qualità, l'INVERTITORE è progettato per resistere a condizioni di lavoro impegnative, mantenendo una lunga durata nel tempo. Il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre la sua forma ergonomica consente un facile accesso e manovrabilità. Questo interruttore è perfetto per chi cerca un prodotto funzionale e durevole, in grado di soddisfare le esigenze di gestione dell'energia elettrica in modo sicuro ed efficace. Descrizione del produttore: Articoli in esaurimento - - Articoli in esaurimento

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Bianco

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

No

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

20 mm

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Tipo funzionamento

Invertitore

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9003

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

16 AX

interruttore a tasto

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

larghezza dell'apparecchio

66 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

30 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

Numero moduli da frutto

3

Min. profondità della presa per apparecchi

35 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

Conforme UK building regulations Part M

Serie

Articoli in esaurimento,DOMOTICS

Produttore

Invertitore 3M 1P 16AX B.SAT controllo elettrico residenziale e commerciale