Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW10111
Cod. Produttore
GW10111
Cod. EAN
8011564259843

Informazioni di prodotto

Il dispositivo modulare Chorus garantisce soluzioni funzionali e versatili per impianti elettrici civili.

Vantaggi per l’installatore:

  • Aggancio frontale per montaggio e sgancio rapido senza rimuovere il supporto
  • Design modulare che consente infinite combinazioni per adattarsi a ogni esigenza
  • Installazione semplice e veloce, risparmio di tempo in cantiere

Vantaggi per il cliente finale:

  • Estetica bianco lucido, elegante e adattabile a ogni ambiente
  • Funzioni multiple in spazi ridotti per ottimizzare l’uso degli interruttori
  • Affidabilità e sicurezza garantite da componenti di qualità

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Chorus - serie civile Dispositivi modulari Bianco - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto. Descrizione del produttore: Articoli in esaurimento - - Articoli in esaurimento

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Bianco

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

No

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

20 mm

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Tipo funzionamento

Invertitore

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9003

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

16 AX

interruttore a tasto

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

larghezza dell'apparecchio

66 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

30 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

Numero moduli da frutto

3

Min. profondità della presa per apparecchi

35 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

Conforme UK building regulations Part M

Serie

Articoli in esaurimento,DOMOTICS

Produttore

Invertitore 3 moduli 1 polo 16AX bianco serie civile Chorus modulari