Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEATV630D15N4
Cod. Produttore
ATV630D15N4
Cod. EAN
3606480701382

Informazioni di prodotto

Il variatore di velocità Altivar ATV630 garantisce efficienza e risparmio energetico avanzato.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione verticale con montaggio a parete
  • Compatibilità con motori fino a 15 kW
  • Varie porte di comunicazione integrate per una rapida configurazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico fino al 30% in standby con funzione Stop and Go
  • Adatto a molteplici applicazioni industriali e di processo
  • Affidabilità e gestione ottimizzata delle risorse

Documentazione tecnica

Il variatore di velocità Altivar ATV600 può alimentare motori asincroni a 3 fasi. Include 3 porte di comunicazione RJ45 integrate di serie, 1 porta Ethernet, 2 porte seriali. Può essere utilizzato con tensione nominale di alimentazione da 380V a 480V AC. L'unità consente di risparmiare fino al 30% di energia quando è in standby grazie all'innovativo funzionamento "Stop and Go" senza costi aggiuntivi. È adatto per motori con potenza nominale fino a 15 kW/20 hp per applicazioni che richiedono un leggero sovraccarico (fino al 120%). È adatto per motori con potenza nominale fino a 11 kW/15hp per applicazioni che richiedono un sovraccarico importante (fino al 150%). Peso 13,6kg; dimensioni: 211 mm di larghezza, 546 mm di altezza, 232 mm di profondità. L'unità è dedicata al trattamento e gestione dei fluidi e al risparmio energetico. Applicazioni: acqua e acque reflue, settore minerario, dei minerali e dei metalli, petrolio e gas e alimenti e bevande. Per i variatori Altivar Process ATV600 sono disponibili diversi accessori (kit di ventole, terminale display grafico) e opzioni (moduli di espansione I/O, moduli di comunicazione, filtri di ingresso EMC) a seconda della potenza nominale. È progettato per essere montato in posizione verticale (+/- 10°) a parete. Un nuovo concetto di variatori, che soddisfa le principali esigenze di processo e dei servizi di pubblica utilità in termini di efficienza delle apparecchiature e costo totale di proprietà. Supporta la gestione energetica, la gestione delle risorse e le prestazioni complessive del processo.

supporta il protocollo per EtherNet/IP

max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d’uscita nominale

15 kW

supporta protocollo MODBUS

supporta il protocollo per PROFINET IO

numero di interfacce HW seriali RS485

1

con elemento di comando

numero di uscite analogiche

2

impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale

tensione di rete

380 V

tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa

10 %

numero di fasi d’uscita

3

numero di fasi d’entrata

3

funzionamento a 4 quadranti possibile

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

1

larghezza

211 mm

profondità

232 mm

tipo di convertitore

inverter a tensione impressa

numero di ingressi digitali

6

impiego ammesso in ambito industriale

tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa

5 %

max. potenza erogata con carico lineare a tensione d’uscita nominale

15 kW

tensione d’uscita massima

480 V

supporta protocollo DeviceNet

frequenza di rete

50/60 Hz

supporta protocollo TCP/IP

supporta protocollo PROFIBUS

max. frequenza d’uscita

500 Hz

corrente di uscita nominale I2N

31.7 A

numero di ingressi analogici

3

altezza

546 mm

Serie

Altivar_Process_ATV600

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Variatore di velocità ATV630 15 kW 380-480 V IP21/UL tipo 1 Wall Mounting

€ 2615,51 x 1 pz.
(pz.)