Prodotti /

Cod. Rexel
IG018486
Cod. Produttore
018486

Informazioni di prodotto

  • Potenza nominale 3 kW
  • Inverter ibrido monofase
  • Protezione IP65 (inverter)
  • Massima efficienza 96%
  • Dimensioni (1 modulo) 690x220x1094 mm
  • Corrente nominale 13 Arms
  • Serie INGECON® SUN STORAGE
  • Compatibile con batterie litio 96V 50Ah

Documentazione tecnica

Il sistema fotovoltaico di accumulo INGECON® SUN STORAGE ALL-IN-ONE è una soluzione integrata e modulare, ideale per applicazioni residenziali sia indoor che outdoor. Questo sistema combina inverter ibrido, batterie al litio intercambiabili e gestione dei carichi preferenziali in un unico dispositivo dal design esclusivo e personalizzabile, studiato per integrarsi armoniosamente con l’arredamento e l’estetica della casa. Grazie alla tecnologia avanzata dell’inverter monofase senza trasformatore con doppio MPPT, il sistema massimizza l’efficienza energetica fino a 11,5 kWp, garantendo un’ottimale autoconsumo e funzionalità di back-up senza interruzioni, anche in caso di black-out. Le batterie al litio modulari, con capacità di 4,8 kWh ciascuna, sono dotate di sistema di gestione integrato (BMS) e heating system per l’installazione anche in ambienti outdoor a basse temperature, con possibilità di espansione fino a 5 moduli per un totale di 24 kWh di accumulo. L’installazione è semplice e senza cavi a vista, grazie a uno spazio interno dedicato all’elettromeccanica di connessione e protezione. Il sistema supporta la gestione intelligente dell’energia tramite un’app dedicata che consente il monitoraggio in tempo reale dei consumi e dello stato dell’impianto da qualsiasi dispositivo connesso a internet. INGECON® SUN STORAGE ALL-IN-ONE rappresenta una soluzione tecnologica affidabile e sostenibile per ottimizzare l’uso dell’energia solare autoprodotta, riducendo i costi energetici e garantendo continuità e sicurezza nell’alimentazione elettrica domestica. Descrizione del produttore: Inverter ibrido all-in-one monofase con potenza di 3 kW, progettato per ottimizzare la gestione dell'energia elettrica in impianti fotovoltaici. Questo dispositivo combina funzionalità avanzate di conversione e controllo, garantendo efficienza e affidabilità nella produzione e nell'utilizzo dell'energia rinnovabile. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali, consente un'integrazione semplice e sicura con sistemi elettrici esistenti, supportando la sostenibilità e il risparmio energetico.

Produttore

Inverter ibrido all-in-one monofase 3 kW per fotovoltaico