Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Sensori di processo / Sensori di Pressione - Flusso - Vacuostati /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGV6P500F
Cod. Produttore
GV6P500F
Cod. EAN
3606489915469

Informazioni di prodotto

IntMagTerGV6 ManRot 250-500A 36kA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore per motori TeSys GV, 3 poli (3P), 500 A/690 V, per la protezione dei motori a 3 fasi 200-250 kW a 400 V. Fornisce protezione magnetotermica e protezione aggiuntiva, capacità di interruzione Icu 36 kA, controllo Start-Stop tramite manovra rotativa, collegamento per sbarre o cavi con connettori (collegamento diretto dei cavi con connettori aggiuntivi). Protezione termica regolabile tramite quadranti con una corrente di impostazione Ir nell'intervallo 250-500A e una classe di intervento selezionabile 5, 10 o 20, protezione magnetica a 13 In. Le protezioni aggiuntive con pick-up fisso includono la protezione da ritardo di breve durata Isd a 13 Ir, la protezione da squilibrio di fase e da perdita. Mette a disposizione posizioni interne per ulteriori blocchi di contatto ausiliari (OF, SD) e sganciatori di tensione (MN, MX). Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), conformità Green Premium (RoHS/REACh).

corrente nominale permanente Iu

500 A

sensibile a guasto di fase

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio completo nell’alloggiamento

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP40

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

6500 A

numero di poli

3

tecnica di intervento

elettronico

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

250 A

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

250 kW

profondità

179 mm

larghezza

140 mm

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

36 kA

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola

altezza

255 mm

con protezione termica

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 230 V

147 kW

Serie

TeSys_Giga_Interruttori_automatici

Produttore

Interruttore automatico TeSys GV6 magnetotermico con manovra rotativa con manovra rotativa 250-500A Icu 36kA