Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMAN264C6002
Cod. Produttore
AN264C6002
Cod. EAN
8032826066542

Informazioni di prodotto

  • Serie: RQ72M
  • Tensione nominale: 0÷600V
  • Precisione: classe 1,5
  • Dimensioni: 72x72 mm
  • Inserzione: diretta
  • Scala: intercambiabile 90°
  • Grado protezione: IP52 frontale
  • Connessioni: morsetti a vite / fast-on

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: RQ72M - Voltmetro tensione continua (bobina mobile) - Formato: 72x72mm - Inserzione: diretta - Tensione: 0÷600V - Scala: 0÷Un - IME è una linea di prodotto BTicino -

larghezza

72 mm

Tipologia

Montaggio frontale

altezza

75 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

classe di precisione

1,5

potenza dissipata

3 W

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

sistema di misura

Bobina mobile

intervallo di misura

0 ... 600 V

Produttore

RQ72M VOLT CC 72X72 DIR 600V