Prodotti / Distribuzione elettrica / MT Media Tensione - Cabina di Secondaria / MT Trasformatori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGV4LE115S
Cod. Produttore
GV4LE115S
Cod. EAN
3606481309983

Informazioni di prodotto

IntMagGV4 Leva 115A 100kA ELink

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
GV4LE115S è un interruttore automatico per motori TeSys GV4 di Schneider Electric. Offre protezione magnetica per i motori 30-55kW 400V, elevato potere di interruzione Icu 100 kA, start-stop manuale alternato e connessione con i morsetti a vite EVERLINK BTR. Disponibile in tutto il mondo, è certificato per più standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC) e Green Premium (RoHs/Reach).

corrente nominale permanente Iu

115 A

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio completo nell’alloggiamento

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

690 A

numero di poli

3

tecnica di intervento

magnetico

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

55 kW

profondità

116 mm

larghezza

81 mm

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

100 kA

esecuzione dell’elemento di azionamento

bilanciere

altezza

155 mm

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 230 V

30 kW

Serie

TeSys_Deca___frame_4

Produttore

Interruttore salvamotore magnetico 115A 100kA Everlink