Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
EL2TLA020054R17
Cod. Produttore
2TLA020054R1700
Cod. EAN
7320500388310

Informazioni di prodotto

TINA11A è un connettore per il sistema VITA che semplifica l'integrazione di dispositivi DYNlink.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione con connettori M12-5 preconfigurati
  • Risparmio di tempo grazie alla connessione rapida in serie
  • Compatibilità con componenti di sicurezza meccanici standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità elevata del circuito di sicurezza
  • Integrazione semplice con sistemi Vital, Pluto e B&R X20
  • Maggiore sicurezza operativa con componenti dual output

Documentazione tecnica

Tina 11A is a connection block for serie connection of two DYNlink devices with M12-5 connectors. Two M12-5 female connectors for the devices and one M12-5 male connector towards the DYNlink loop. The Tina devices adapt the DYNlink safety circuit in Vital, Pluto and B&R X20 to safety components with mechanical contacts, such as E-stops, switches and light beams/curtains with dual outputs. Tina is available in several versions depending on the type of safety component that is connected to the Vital, Pluto or B&R X20 circuit.

Serie

Tina

Produttore

ABB

TINA11A CONNETTORE PER SISTEMA VITA