› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Finecorsa › Finecorsa Induttivi - Magnetici - Reed

INTERRUTTORI DI SICUREZZA A CERNIER

Cod. Rexel P2HX BEE1-10PN
Cod. Produttore HX BEE1-10PN
Cod. EAN 8018851262074

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Tensione alimentazione: 24 Vdc
  • Custodia: Acciaio inox AISI 316L
  • Unità di contatto: Elettronica con LED
  • Uscite sicure: 2 PNP
  • Uscita segnalazione: 1 PNP
  • Ingressi sicuri: 2 PNP
  • Serie: HX

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttori di sicurezza a cerniera in acciaio inox serie HX, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Tensione di alimentazione: 24 Vdc, Custodia: Custodia in metallo, acciaio inox AISI 316L, con uscita connessione da dietro (versione elettronica), Unit? di contatto: Unit? di contatto elettronica con LED:; 2 uscite sicure PNP,; 1 uscita di segnalazione PNP,; 2 ingressi sicuri PNP.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

INTERRUTTORI DI SICUREZZA A CERNIER