› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Finecorsa › Finecorsa Induttivi - Magnetici - Reed

INTERRUTTORI DI SICUREZZA A CERNIER

Cod. Rexel P2HX BEE1-KAM
Cod. Produttore HX BEE1-KAM
Cod. EAN 8018851258640

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Tensione alimentazione: 24 Vdc
  • Custodia: Acciaio inox AISI 316L
  • Uscita connessione: Dall'alto
  • Unità di contatto: Elettronica con LED
  • Uscite sicure: 2 PNP
  • Ingressi sicuri: 2 PNP
  • Serie: HX

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttori di sicurezza a cerniera in acciaio inox serie HX, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Tensione di alimentazione: 24 Vdc, Custodia: Custodia in metallo, acciaio inox AISI 316L, con uscita connessione dall'alto (versione elettronica), Unit? di contatto: Unit? di contatto elettronica con LED:; 2 uscite sicure PNP,; 1 uscita di segnalazione PNP,; 2 ingressi sicuri PNP, Tipo di cavo o connettore: Connettore M12 a 8 poli.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

INTERRUTTORI DI SICUREZZA A CERNIER