› Civile residenziale › Serie Civili › Gewiss › Gewiss Chorusmart

INTERRUTTORE UNIPOLARE 250V ac - 16AX - NEUTRO - 1 MODULO - NERO SATINATO - CHORUSMART

Cod. Rexel GWGW12001
Cod. Produttore GW12001
Cod. EAN 8011564265233

Informazioni principali

  • Serie: CHORUSMART - serie civile
  • Tensione nominale: 250 V ac
  • Corrente nominale: 16 AX
  • Colore: Nero satinato
  • Potenza lampade LED: 200 W
  • Funzionamento prolungato: 40.000 cicli
  • Materiale: Tecnopolimero
  • Dimensioni (LxPxH): 29,85x22x44 mm

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Nero satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in nero satinato, elegante e raffinato, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Nero

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

No

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

20 mm

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Tipo funzionamento

Interruttore unipolare

numero di bascule di azionamento

1

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

16 AX

interruttore a tasto

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

30 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

25 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Nero

Conforme UK building regulations Part M

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

INTERRUTTORE UNIPOLARE 250V ac - 16AX - NEUTRO - 1 MODULO - NERO SATINATO - CHORUSMART
€ 6,17 x 1 pz.
(pz.)
12 pz.
Q.tà consigliata info