Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGB2DB14
Cod. Produttore
GB2DB14
Cod. EAN
3389110865509

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico compatto e affidabile, ideale per proteggere circuiti di controllo industriali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione su guida DIN da 35 mm
  • Montaggio rapido grazie alla leva di attivazione intuitiva
  • Dispositivo compatto (30 mm) che ottimizza lo spazio nel quadro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile con potere di interruzione fino a 1,5 kA
  • Risparmio energetico grazie alla protezione magnetotermica precisa
  • Durata garantita per oltre 8000 cicli di attivazione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore automatico TeSys GB, 2 poli (2P), 8 A/415 V, per la protezione di circuiti di controllo di apparecchiature industriali. Fornisce protezione magnetotermica con un livello di scatto magnetico a 108A (13 In) e potere di interruzione Icu di 1,5 kA a 415 V. Può anche essere utilizzato per la protezione di carichi DC fino a 8 A/48V DC-13 con un potere di interruzione di Icu 1,5 kA a 24 V. Dispositivo compatto (30 mm di larghezza), montaggio su guida DIN da 35 mm, controllo tramite leva di attivazione / disattivazione (start-stop garantito per 8000 cicli). Venduto in confezione da 3 unità. È conforme a IEC 60947-1 e IEC 60947-2.

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

78 mm

corrente nominale

8 A

tensione nominale

415 V

caratteristica di intervento

Altro

tensione di isolamento nominale Ui

415 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

1,5 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

1,5 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 4 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-20 ... 60 °C

Serie

Tesys GB2

Produttore

Interruttore TeSys per circuiti di controllo - GB2DB - 8 A - 2 poli - 2d