Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGB2DB09
Cod. Produttore
GB2DB09
Cod. EAN
3389110865479

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 4 A
  • Numero poli: 2P
  • Tensione nominale: 415 V CA / 48 V DC
  • Potere di interruzione: 3 kA a 415 V
  • Sganciatore: Magnetotermico
  • Montaggio: Su guida DIN 35 mm
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: Tesys GB2

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore automatico TeSys GB, 2 poli (2P), 4 A/415 V, per la protezione di circuiti di controllo di apparecchiature industriali. Fornisce protezione magnetotermica con un livello di scatto magnetico a 52A (13 In) e potere di interruzione Icu di 3 kA a 415 V. Può anche essere utilizzato per la protezione di carichi DC fino a 4A/48V DC-13 con un potere di interruzione di Icu 1,5 kA a 24 V. Dispositivo compatto (30 mm di larghezza), montaggio su guida DIN da 35 mm, controllo tramite leva di attivazione / disattivazione (start-stop garantito per 8000 cicli). Venduto in confezione da 3 unità. È conforme a IEC 60947-1 e IEC 60947-2.

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

78 mm

corrente nominale

4 A

tensione nominale

415 V

caratteristica di intervento

Altro

tensione di isolamento nominale Ui

415 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

3 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

3 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 4 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-20 ... 60 °C

Serie

Tesys GB2

Produttore

Interruttore TeSys per circuiti di controllo - GB2DB - 4 A - 2 poli - 2d