Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGB2DB06
Cod. Produttore
GB2DB06
Cod. EAN
3389110865417

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 1 A
  • Numero poli: 2P
  • Tensione nominale: 415 V CA
  • Potere di interruzione: 10 kA Icu
  • Sgancio magnetico: 14 A
  • Grado protezione IP: IP20
  • Dimensioni: 74x30x70 mm
  • Serie: Tesys GB2

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: GV2DB06 è un interruttore automatico Schneider Electric TeSys GB a 2 poli 1A/415V IEC/277V UL per la protezione dei circuiti di controllo industriali. Fornisce protezione magnetotermica con una soglia di sgancio magnetico di 14A (13-14 In) e potere di interruzione Icu 50 kA a 415 V. Dispositivo compatto (30 mm di larghezza) con controllo tramite leva di comando e fissaggio rapido a scatto sulla guida DIN. Disponibile in tutto il mondo, multi-standard (IEC, UL, CSA, NEMKO) e

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

78 mm

corrente nominale

1 A

tensione nominale

415 V

caratteristica di intervento

Altro

tensione di isolamento nominale Ui

415 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

50 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

50 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 4 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-20 ... 60 °C

Serie

Tesys GB2

Produttore

Interruttore TeSys per circuiti di controllo - GB2DB - 1 A - 2 poli - 2d