Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGB2CD16
Cod. Produttore
GB2CD16
Cod. EAN
3389110214956

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 10 A
  • Tensione nominale: 250 V CA / 48 V DC
  • Numero poli: 1P + N
  • Potere di interruzione: 1 kA a 230/240 V CA
  • Tipo di sganciatore: Magnetotermico
  • Durata meccanica/elettrica: 8000 cicli
  • Grado protezione IP: IP20
  • Serie: Tesys GB2

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore TeSys GB, 2 poli (1P+N), 10A/250V IEC/277V UL, per la protezione di circuiti di controllo di apparecchiature industriali. Fornisce protezione magnetotermica con un livello di scatto magnetico a 138A (13 In) e potere di interruzione Icu di 1,5 kA a 240 V. Può anche essere utilizzato per la protezione di carichi DC fino a 10 A/24V DC-13 con un potere di interruzione di Icu 1,5 kA a 24 V. Dispositivo compatto (30 mm di larghezza), montaggio su guida DIN da 35 mm, controllo tramite leva di attivazione / disattivazione (start-stop garantito per 8000 cicli). Venduto in confezione da 3 unità. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA).

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

74 mm

corrente nominale

10 A

tensione nominale

250 V

caratteristica di intervento

Altro

tensione di isolamento nominale Ui

250 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

1

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

1,5 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 4 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-20 ... 60 °C

Serie

Tesys GB2

Produttore

Interruttore TeSys per circuiti di controllo - GB2CD - 10 A - 1 polo+N - 1d