Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGB2CB14
Cod. Produttore
GB2CB14
Cod. EAN
3389110214642

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico compatto e versatile, ideale per applicazioni industriali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione con fissaggio rapido a scatto su guida DIN
  • Compatto, solo 15 mm di larghezza per risparmiare spazio nel quadro
  • Multi-standard internazionale per utilizzo globale

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile con soglia magnetica di sgancio a 108 A
  • Elevato potere di interruzione (1,5 kA) per sicurezza del circuito
  • Risparmio energetico grazie alla protezione precisa e tempestiva

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: GV2CB14 è un interruttore automatico Schneider Electric TeSys GB a 1 polo da 8 A/250 V IEC/277 V UL per la protezione dei circuiti di controllo industriali. Fornisce protezione magnetotermica con una soglia di sgancio magnetico a 108A (13-14 In) e potere di interruzione Icu 1,5 kA a 240 V. Dispositivo compatto (15 mm di larghezza) con controllo tramite leva di comando e fissaggio rapido a scatto sulla guida DIN. Disponibile in tutto il mondo, multi-standard (IEC, UL, CSA, NEMKO) e

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

74 mm

corrente nominale

8 A

tensione nominale

250 V

caratteristica di intervento

Altro

tensione di isolamento nominale Ui

250 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

1

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

numero di poli (totale)

1

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

1,5 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 4 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-20 ... 60 °C

Serie

Tesys GB2

Produttore

Interruttore TeSys per circuiti di controllo - GB2CB - 8 A - 1 polo - 1d