Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGB2CB12
Cod. Produttore
GB2CB12
Cod. EAN
3389110214697

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico compatto e affidabile, ideale per proteggere circuiti di controllo industriali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione con fissaggio rapido a scatto sulla guida DIN
  • Design compatto da 15 mm di larghezza per ottimizzare lo spazio nel quadro
  • Controllo semplice tramite leva di comando

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione magnetotermica efficace con soglia di sgancio a 83A
  • Risparmio energetico grazie a un dispositivo affidabile e durevole
  • Conformità multi-standard (IEC, UL, CSA) per sicurezza garantita

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: GV2CB12 è un interruttore automatico Schneider Electric TeSys GB a 1 polo da 6 A/250 V IEC/277 V UL per la protezione dei circuiti di controllo industriali. Fornisce protezione magnetotermica con una soglia di sgancio magnetico a 83A (13-14 In) e potere di interruzione Icu 1,5 kA a 240 V. Dispositivo compatto (15 mm di larghezza) con controllo tramite leva di comando e fissaggio rapido a scatto sulla guida DIN. Disponibile in tutto il mondo, multi-standard (IEC, UL, CSA, NEMKO) e

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

74 mm

corrente nominale

6 A

tensione nominale

250 V

caratteristica di intervento

Altro

tensione di isolamento nominale Ui

250 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

1

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

numero di poli (totale)

1

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

1,5 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 4 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-20 ... 60 °C

Serie

Tesys GB2

Produttore

Interruttore TeSys per circuiti di controllo - GB2CB - 6 A - 1 polo - 1d