Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGB2CB10
Cod. Produttore
GB2CB10
Cod. EAN
3389110214635

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 5 A
  • Tensione nominale impiego: 250 V CA / 277 V CA
  • Potere di interruzione: 2 kA a 230/240 V CA
  • Sgancio magnetico: 66 A
  • Numero poli: 1P
  • Tipo controllo: Leva
  • Grado di protezione IP: IP20
  • Serie: Tesys GB2

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: GV2CB10 è un interruttore automatico Schneider Electric TeSys GB a 1 polo da 5 A/250 V IEC/277 V UL per la protezione dei circuiti di controllo industriali. Fornisce protezione magnetotermica con una soglia di sgancio magnetico di 66A (13-14 In) e potere di interruzione Icu 2 kA a 240 V. Dispositivo compatto (15 mm di larghezza) con controllo tramite leva di comando e fissaggio rapido a scatto sulla guida DIN. Disponibile in tutto il mondo, multi-standard (IEC, UL, CSA, NEMKO) e

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

74 mm

corrente nominale

5 A

tensione nominale

250 V

caratteristica di intervento

Altro

tensione di isolamento nominale Ui

250 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

1

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

numero di poli (totale)

1

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

2 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 4 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-20 ... 60 °C

Serie

Tesys GB2

Produttore

Interruttore TeSys per circuiti di controllo - GB2CB - 5 A - 1 polo - 1d