› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Interruttore TeSys per circuiti di controllo - GB2CB - 3 A - 1 polo - 1d

Cod. Rexel TEGB2CB08
Cod. Produttore GB2CB08
Cod. EAN 3389110214628

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 3 A
  • Tensione nominale: 250 V CA / 48 V DC
  • Potere di interruzione: 3 kA a 230/240 V CA
  • Soglia sgancio magnetico: 40 A
  • Protezione: Magnetotermico
  • Grado di protezione IP: IP20
  • Dimensioni: 74x15x67 mm
  • Serie: Tesys GB2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: GV2CB08 è un interruttore automatico Schneider Electric TeSys GB a 1 polo da 3 A/250 V IEC/277 V UL per la protezione dei circuiti di controllo industriali. Fornisce protezione magnetotermica con una soglia di sgancio magnetico di 40A (13-14 In) e potere di interruzione Icu 3 kA a 240 V. Dispositivo compatto (15 mm di larghezza) con controllo tramite leva di comando e fissaggio rapido a scatto sulla guida DIN. Disponibile in tutto il mondo, multi-standard (IEC, UL, CSA, NEMKO) e

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

74 mm

corrente nominale

3 A

tensione nominale

250 V

caratteristica di intervento

Altro

tensione di isolamento nominale Ui

250 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

1

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

numero di poli (totale)

1

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

3 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 4 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-20 ... 60 °C

Serie

Tesys GB2

Interruttore TeSys per circuiti di controllo - GB2CB - 3 A - 1 polo - 1d
€ 21,82 x 1 pz.
(pz.)