Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Casse modulari /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1IT1067
Cod. Produttore
1IT1067
Cod. EAN
8019108020126

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 230V~ +/- 10%
  • Corrente massima: 16A / 250V~
  • Temporizzazione: 30s - 20min regolabile
  • Grado di protezione: IP20
  • Installazione: Modulo DIN
  • Sezione cavi morsetti: 1-6 mm²
  • Funzione pulizia scale: 45 min attivabile
  • Serie: PY1IT1067

Documentazione tecnica

Il relè temporizzato multifunzione PY1IT1067 è progettato per il controllo dell'illuminazione con montaggio su guida DIN da 1 modulo. Dotato di un contatto normalmente aperto e funzionamento a tensione di comando 230V 50Hz, supporta una corrente nominale di 16A su carichi resistivi fino a 3600W. Grazie alla tecnologia "Zero Crossing", il contatto si chiude e apre solo quando la tensione è pari a zero, aumentando la durata del contatto e ottimizzando l'inserzione e la disinserzione del carico. Questo lo rende ideale per il pilotaggio di lampade elettroniche, LED e a risparmio energetico. Il dispositivo offre diverse modalità di temporizzazione e funzioni di pulizia del contatto, garantendo versatilità e affidabilità nelle applicazioni di illuminazione scale e ambienti. Compatto e semplice da installare, rappresenta una soluzione efficiente per il controllo temporizzato della luce. Descrizione del produttore: INT.TEMP. LUCE SCALE 1DIN MULTIFUNZ1IT1067 PERRY ELECTRIC S.R.L. Classe Etim: EC000297 - Temporizzatore luce scale

tipo di montaggio

Guida DIN

funzione

Elettronico con multifunzione

profondità di incasso

60 mm

Numero moduli DIN

1

tipo di tensione di comando 1

AC

Tipo funzionamento

Circuito a 3 e 4 conduttori

preavviso di spegnimento

Lampeggiante

commutazione ritardata

Resettabile + luce fissa

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

carico max. lampada a incandescenza

3600 W

carico max. della lampada fluorescente (circuito duo)

1000 VOLT_AMPERE

carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela)

1000 VOLT_AMPERE

tensione di commutazione nominale

16 A

tasto di corrente lampada al neon

150 mA

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Max. commutazione del LED di alimentazione

300 W

tensione di comando 1

220 ... 240 V

frequenza della tensione di comando 1

50 ... 60 Hz

tensione di alimentazione

230 ... 230 V

Produttore

Interruttore temporizzato multifunzione 1DIN 230V 16A controllo luci scale LED risparmio energetico

€ 29,60 x 1 pz.
(pz.)
30 pz.
Q.tà consigliata info