Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9F90316
Cod. Produttore
A9F90316
Cod. EAN
3606480085826

Informazioni di prodotto

Interruttore solo magnetico iC60L 3P MA 16A 20kA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo Acti9 iC60L è un interruttore miniaturizzato a bassa tensione (MCB). È un interruttore 3P con 3 poli protetti, corrente nominale di 16A e curva di intervento MA. La capacità nominale di interruzione di cortocircuito arriva fino a 40 kA da 220VAC a 240VAC in conformità con la norma EN/IEC 60947-2. È conforme alle norme industriali EN/IEC 60898-1 e alle norme residenziali EN/IEC 60947-2. Questo interruttore magnetotermico protegge il circuito dai cortocircuiti e dalla corrente di sovraccarico. Il suo indicatore VisiTrip unico riduce il tempo di intervento mostrando il circuito guasto. La striscia verde VisiSafe garantisce l'apertura fisica dei contatti per consentire la manutenzione a valle. Il suo meccanismo di chiusura rapida, indipendente dal funzionamento manuale, ne migliora la vita funzionale. Ha una resistenza elettrica fino a 10000 cicli e una resistenza meccanica fino a 20000 cicli. La tensione nominale di isolamento Ui è 500 V AC. La sua classe di limitazione 3 (secondo EN/IEC60898-1) migliora i costi di protezione dei circuiti a valle. Il prodotto può essere agganciato su una guida DIN. La sua larghezza è di 6 passi da 9 mm. Il grado di inquinamento è 3. La categoria di sovratensione è IV. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Le dimensioni sono (W) 54mm x (H) 85mm x (D) 78,5mm. Il peso è 0,375 kg. Dispone di un grado di protezione IP20 (ai sensi della norma IEC/EN 60529) sui suoi terminali. La temperatura di esercizio è compresa -35°C e 70°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e 85°C.

Serie

Acti9_iC60

temperatura ambiente durante il funzionamento

35

dispositivi supplementari possibili

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

20 kA

tensione di isolamento nominale Ui

500

tipo di tensione

AC/DC

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

15 kA

grado di inquinamento

3

sezione conduttore collegabile multifilare

1

frequenza

50 Hz

corrente di dimensionamento

16 A

classe di limitazione energetica

3

numero di poli protetti

3

profondità di incasso

44.5 mm

sezione conduttore collegabile unifilare

1

larghezza in unità di suddivisione

3

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

40 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

15 kA

tensione di dimensionamento

400 V

categoria di sovratensione

4

numero di poli (totale)

3

Produttore

Interruttore solo magnetico iC60L 3P MA 16A 20kA