Prodotti /

Cod. Rexel
7P540003
Cod. Produttore
540003
Cod. EAN
4046548063912

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interruttore sicurezza
  • Uscite: 2 semiconduttore
  • Connettore: M12 5 poli
  • Azionamento: 4 direzioni
  • Grado protezione: IP67
  • Distanza commutazione: 21 mm
  • Sao: 15 mm
  • Serie: PSEN CS1.1
Il dispositivo PSEN CS1.1N è un interruttore di sicurezza codificato, progettato per garantire un controllo affidabile e sicuro nelle applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti e dal design compatto, assicura un montaggio semplice e una lunga durata operativa. La codifica integrata permette di evitare manomissioni e falsi allarmi, migliorando la sicurezza complessiva degli impianti elettrici. Questo interruttore è ideale per l’uso in sistemi di automazione dove la protezione degli operatori e delle macchine è fondamentale. Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza , connettore maschio M12 5 poli, 4 direzioni di azionamento, IP67, distanza di commutazione 21 mm, Sao =1 5 mm, Sar = 40 mm, contenuto confezione = 1 interruttore codificato con attuatore.

larghezza del sensore

40 mm

altezza del sensore

75 mm

lunghezza del sensore

40 mm

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Produttore

Interruttore sicurezza codificato PSEN CS1.1N IP67 per porte industriali