Prodotti /

Cod. Rexel
7P541009
Cod. Produttore
541009
Cod. EAN
4046548065688

Informazioni di prodotto

  • Serie: PSEN CS3.1
  • Tensione: non specificata
  • Corrente: non specificata
  • Protezione: IP67
  • Uscite: 2 semiconduttore
  • Connettore: M12 8 poli
  • Distanza commutazione: 11 mm
  • Direzione azionamento: 1
Il dispositivo PSEN CS3.1 M12/8-0.15M è un sensore di sicurezza compatto e affidabile, progettato per applicazioni industriali. Dotato di connettore M12 a 8 poli e cavo di collegamento da 0,15 metri, garantisce un'installazione semplice e sicura. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo. Il sensore è ideale per il monitoraggio e la protezione di macchinari, offrendo un elevato livello di sicurezza operativa grazie alla sua precisione e robustezza. La sua struttura compatta consente un facile integrazione anche in spazi ridotti. Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza , connettore maschio M12 8 poli, 1 direzione di azionamento, supporto per SDD, IP67, distanza dicommutazi one 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, collegabile in serie, contenuto confezione= 1 interruttore codificato, con attuatore.

larghezza del sensore

26 mm

altezza del sensore

37 mm

lunghezza del sensore

18 mm

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Produttore

Interruttore sicurezza RFiD M12 8 poli IP67 industriale