Prodotti /

Cod. Rexel
7P541305
Cod. Produttore
541305
Cod. EAN
4046548071030

Informazioni di prodotto

Interruttore di sicurezza compatto e affidabile per applicazioni industriali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al connettore M12 a 5 poli integrato
  • Configurazione semplice con uscita OSSD singola
  • Robustezza e protezione IP67 per durabilità in ambienti gravosi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevati standard di sicurezza elettrica e meccanica
  • Affidabile monitoraggio delle posizioni di sicurezza
  • Riduzione dei rischi per operatori e macchinari
Il dispositivo PSEN CS3.19N è un sensore di sicurezza compatto progettato per il monitoraggio affidabile di posizioni di sicurezza in impianti industriali. Con una configurazione a 1 contatto di sicurezza (1SW) e un'uscita OSSD singola, garantisce un controllo preciso e sicuro delle aperture di protezioni mobili. La sua struttura robusta e il collegamento tramite cavo integrato assicurano una facile installazione e un'alta resistenza alle condizioni operative più gravose. Questo sensore è ideale per applicazioni che richiedono elevati standard di sicurezza elettrica e meccanica, contribuendo a proteggere operatori e macchinari. Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,c onnettore M12 a 5 poli, 1 direzione di azionamento, IP67, distanza di commutazione tip. 11 mm,Sa o = 8 mm, Sar= 20 mm, contenuto della confezione = 1 interruttore codificato con 2 attuatori ( OSSD1, OSSD2).

larghezza del sensore

26 mm

altezza del sensore

37 mm

lunghezza del sensore

18 mm

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 55 °C

Produttore

Interruttore sicurezza RFiD semiconduttore doppia uscita IP67 connettore M12 5 poli per automazione industriale