› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Finecorsa di sicurezza

Interruttore sicurezza RFiD compatto IP67 per industria

Cod. Rexel 7P541103
Cod. Produttore 541103
Cod. EAN 4046548060812

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V DC
  • Corrente: 200 mA
  • Grado protezione: IP67
  • Distanza commutazione: 11 mm
  • Uscite: 2 semiconduttore
  • Connettore: M12 5 poli
  • Direzione azionamento: 1 direzione
  • Serie: PSEN CS4.1

Descrizione del prodotto

Il dispositivo PSEN CS4.1P è un sensore di sicurezza compatto e affidabile, progettato per il monitoraggio di posizioni in applicazioni industriali. Caratterizzato da un corpo robusto di colore giallo ad alta visibilità, è dotato di un cavo integrato con connettore per un collegamento semplice e sicuro. Questo sensore garantisce elevati standard di sicurezza e precisione, ideale per l’integrazione in sistemi di automazione e controllo. La sua costruzione resistente assicura durata nel tempo anche in ambienti industriali impegnativi. Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza , connettore maschio M12 5 poli, 1 direzione di azionamento, IP67, distanza di commutazione 11 mm, Sao =8 mm, Sar = 20 mm, contenuto confezione = 1 interruttore completamente codificato,co n attuatore. Sono disponibili 8 procedure di programmazione.

Caratteristiche tecniche

larghezza del sensore

26 mm

altezza del sensore

37 mm

lunghezza del sensore

18 mm

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Interruttore sicurezza RFiD compatto IP67 per industria