Descrizione del prodotto
Il sensore di sicurezza PSEN CS4.2 M12/8-0.15M è progettato per applicazioni industriali che richiedono un monitoraggio affidabile e preciso. Dotato di connettore M12, offre una connessione robusta e sicura, ideale per ambienti elettrici complessi. Il cavo di collegamento da 0,15 metri garantisce flessibilità nell’installazione, mentre la costruzione compatta e resistente assicura durata nel tempo anche in condizioni operative gravose. Questo dispositivo è indicato per il controllo di sicurezza nelle macchine, contribuendo a prevenire incidenti e a mantenere elevati standard di protezione.
Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza , connettore maschio M12 8 poli, con cavo di 0,15 m, collegabile in serie, supporto per SDD, IP67, distanza di commutazione 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, 1 direzione dia zionamento, contenuto confezione = 1 interruttore unico, completamente codificato,co n attuatore.