›

Interruttore sicurezza RFID 2 uscite semiconduttore cavo 5m industriale

Cod. Rexel 7P541061
Cod. Produttore 541061
Cod. EAN 4046548067125

Informazioni principali

  • Descrizione: INT. COD. CAVO 5M
  • Tipo: Interruttore sicurezza RFiD
  • Uscite: 2 semiconduttore
  • Lunghezza cavo: 5 m
  • Direzione azionamento: 1 direzione
  • Protezione: IP6K9K
  • Supporto: per SDD
  • Serie: PSEN CS3.1A

Descrizione del prodotto

Il cavo PSEN CS3.1A è un componente elettrico di alta qualità, caratterizzato da una lunghezza di 5 metri. Progettato per garantire connessioni affidabili e sicure, si distingue per la sua robustezza e flessibilità, adatto a installazioni industriali che richiedono precisione e durata nel tempo. La sua struttura è pensata per assicurare prestazioni costanti anche in ambienti complessi, rendendolo ideale per applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza , cavo di 5 m, 1 direzione di azionamento, supporto per SDD, IP6K9K, la distanza dicommut azione dipende dall’attuatore, contenuto confezione = 1 interruttorecodificato, senza attuatore.

Caratteristiche tecniche

larghezza del sensore

26 mm

altezza del sensore

37 mm

lunghezza del sensore

18 mm

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Interruttore sicurezza RFID 2 uscite semiconduttore cavo 5m industriale