›

Interruttore sicurezza RFiD PSEN CS5.1 M12/8 connettore 8 poli IP67 industriale

Cod. Rexel 7P542009
Cod. Produttore 542009
Cod. EAN 4046548077414

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V DC
  • Uscite semiconduttore: 2 uscite
  • Grado protezione: IP67
  • Connettore: M12 8 poli
  • Distanza commutazione: 11 mm
  • Distanza sicurezza Sao: 8 mm
  • Distanza sicurezza Sar: 20 mm
  • Serie: PSEN CS5.1

Descrizione del prodotto

Il sensore di sicurezza PSEN CS5.1 con connettore M12 a 8 poli è progettato per il monitoraggio affidabile delle porte di sicurezza in impianti industriali. Grazie al suo design compatto e robusto, garantisce un'installazione semplice e una lunga durata anche in ambienti gravosi. Il dispositivo offre un'interfaccia di sicurezza avanzata per il controllo delle interruzioni di sicurezza, contribuendo a proteggere operatori e macchinari. La connessione M12 assicura un cablaggio stabile e resistente alle interferenze, rendendo questo sensore una soluzione ideale per applicazioni di automazione e sicurezza industriale. Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza , connettore maschio M12 8 poli, supporto per SDD, IP67, 4 direzioni di azionamento, distanza dicommutazi one (attuatore alla tacca rettangolare): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm,cont enuto confezione = 1 interruttore codificato, con attuatore.

Caratteristiche tecniche

larghezza del sensore

101,6 mm

altezza del sensore

26,4 mm

lunghezza del sensore

19 mm

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Interruttore sicurezza RFiD PSEN CS5.1 M12/8 connettore 8 poli IP67 industriale
€ 94,73 x 1 pz.
(pz.)