Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Finecorsa di sicurezza /

Cod. Rexel
7P541261
Cod. Produttore
541261
Cod. EAN
4046548068269

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: PSEN CS4.2A INT. COD UNIVOCO CAV
  • Tipo: Interruttore di sicurezza RFiD
  • Uscite: 2 uscite semiconduttore
  • Cavo: 5 m collegamento
  • Direzione: 1 direzione azionamento
  • Protezione: IP69K
  • Distanza commutaz.: 11 mm tip.
  • Serie: PSEN CS4.2A
Il sensore di sicurezza PSEN CS4.2A è un dispositivo compatto e affidabile progettato per garantire elevati standard di protezione nelle applicazioni industriali. Dotato di un codice univoco, assicura un riconoscimento preciso e sicuro, riducendo al minimo il rischio di errori di identificazione. Il cavo integrato facilita l'installazione e la connessione, offrendo una soluzione pratica per il monitoraggio e il controllo delle macchine. La costruzione robusta e i materiali di qualità rendono questo sensore ideale per ambienti di lavoro esigenti, assicurando durata e prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,c avo di collegamento 5 m, 1 direzione di azionamento, IP69K, distanza di commutazione tip. 11 mm,S ao = 8 mm, Sar= 20 mm, contenuto della confezione = 1 interruttore unico,completame nte codificato.

larghezza del sensore

26 mm

altezza del sensore

37 mm

lunghezza del sensore

18 mm

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Produttore

Interruttore sicurezza codificato PSEN CS4.2A 2 uscite semiconduttore IP69K industriale