Prodotti /

Cod. Rexel
7P541161
Cod. Produttore
541161
Cod. EAN
4046548067156

Informazioni di prodotto

  • Serie: PSEN CS4.1A
  • Tensione nominale: non specificata
  • Uscite: 2 semiconduttore sicurezza
  • Lunghezza cavo: 5 m
  • Grado protezione: IP6K9K
  • Distanza commutazione: 11 mm tipica
  • Direzioni azionamento: 1
  • Programmazione: max 8 volte
Il sensore PSEN CS4.1A è un dispositivo di sicurezza con tecnologia di codifica integrata e funzione Teach-In, progettato per applicazioni industriali. Dotato di 8 uscite, garantisce un controllo preciso e affidabile nelle operazioni di sicurezza. Il cavo di collegamento è di colore giallo, tipico per i dispositivi di sicurezza, e assicura una connessione stabile e resistente. Questo sensore è ideale per il monitoraggio e la protezione di macchinari, offrendo prestazioni elevate e facilità di integrazione nei sistemi di automazione elettrica. Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,c avo di collegamento 5 m, 1 direzione di azionamento, IP6K9K, distanza di commutazione tip. 11 mm, Sao = 8 mm, Sar= 20 mm, contenuto della confezione = 1 interruttore completamentecod ificato, programmabile max. 8 volte.

larghezza del sensore

26 mm

altezza del sensore

37 mm

lunghezza del sensore

18 mm

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Produttore

Interruttore sicurezza PSEN CS4.1A Teach-in 8 configurazioni IP6K9K industria