› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Finecorsa di sicurezza

Interruttore sicurezza RFID programmabile IP67 automazione industriale

Cod. Rexel 7P541160
Cod. Produttore 541160
Cod. EAN 4046548067149

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore sicurezza
  • Uscite: 2 semiconduttore
  • Connettore: M8 8 poli
  • Direzione: 1 azionamento
  • Grado protezione: IP67
  • Distanza commutazione: 11 mm
  • Codifica: programmabile 8 volte
  • Serie: PSEN CS4.1P

Descrizione del prodotto

Il sensore di sicurezza PSEN CS4.1P è progettato per il rilevamento affidabile in ambienti industriali, con codifica integrata e funzione Teach-in per una configurazione semplice e precisa. Dotato di 8 uscite, garantisce un controllo sicuro e versatile delle applicazioni automatizzate. Il design compatto e il cavo flessibile assicurano facilità di installazione e adattabilità in spazi ridotti. Realizzato con materiali resistenti, offre elevata durata e affidabilità nelle condizioni operative più esigenti. Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,c onnettore M8 a 8 poli, 1 direzione di azionamento, IP67, distanza di commutazione tip. 11 mm, Sao = 8 mm, Sar= 20 mm, contenuto della confezione = 1 interruttore completamentecodifica to, programmabile max 8 volte.

Caratteristiche tecniche

larghezza del sensore

26 mm

altezza del sensore

37 mm

lunghezza del sensore

18 mm

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Interruttore sicurezza RFID programmabile IP67 automazione industriale