Prodotti /

Cod. Rexel
7P541010
Cod. Produttore
541010
Cod. EAN
4046548067217

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Grado protezione: IP67
  • Distanza commutazione: 11 mm
  • Sao: 8 mm
  • Sar: 20 mm
  • Connettore: M8 8 poli
  • Serie: PSEN CS3.1
Interruttore di sicurezza PSEN CS3.1P con cavo integrato, progettato per garantire un controllo affidabile e sicuro nelle applicazioni industriali. Il dispositivo presenta un design compatto e robusto con custodia di colore giallo ad alta visibilità, ideale per l’installazione su macchinari e impianti elettrici. Offre un sistema di codifica per prevenire manomissioni e assicurare un funzionamento preciso, contribuendo alla protezione del personale e delle apparecchiature. Questo interruttore è adatto per applicazioni che richiedono elevati standard di sicurezza e affidabilità nel settore elettrico. Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza , connettore maschio M8 8 poli, 1 direzione di azionamento, supporto per SDD, IP67, distanza dicommutazi one 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, contenuto confezione = 1 interruttorecodifi cato, con attuatore.

larghezza del sensore

26 mm

altezza del sensore

37 mm

lunghezza del sensore

18 mm

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Produttore

Interruttore sicurezza codificato PSEN CS3.1P connettore M8 IP67 industriale