Prodotti /

Cod. Rexel
7P541060
Cod. Produttore
541060
Cod. EAN
4046548066999

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: PSEN CS3.1P INT. COD.
  • Uscite: 2 semiconduttori sicurezza
  • Connettore: M8 a 8 poli
  • Direzione: 1 direzione azionamento
  • Protezione: IP67
  • Distanza commutazione: 11 mm tip.
  • Serie: PSEN CS3
  • Confezione: 1 interruttore codificato
Il PSEN CS3.1P è un interruttore di sicurezza compatto e affidabile, progettato per applicazioni industriali. Dotato di un connettore M8/8, garantisce un collegamento sicuro e facile da installare. Il dispositivo è caratterizzato da un corpo robusto e resistente, ideale per il monitoraggio di protezioni mobili e per assicurare la sicurezza nelle macchine automatiche. La sua struttura compatta e il cavo integrato lo rendono particolarmente versatile per ambienti di lavoro con spazi ridotti, offrendo prestazioni elevate nel controllo degli accessi e nella prevenzione di incidenti. Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,c onnettore M8 a 8 poli, 1 direzione di azionamento, IP67, distanza di commutazione tip. 11 mm,Sa o = 8 mm, Sar= 20 mm, contenuto della confezione = 1 interruttore codificato.

larghezza del sensore

26 mm

altezza del sensore

37 mm

lunghezza del sensore

18 mm

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Produttore

Interruttore sicurezza RFID 2 uscite IP67 automazione industriale